tantore
【検査報告書付】ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
目開き・アズワン品番・開口率
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
目開き(μm)
106
アズワン品番
64-4315-86-22
開口率(%)
26
注文コード
03068130
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,080
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-4315-86-22
仕様
119メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1080×1
開口率(%)
26
目開き(μm)
106
糸径(μ)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000