代表画像

超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03070816 品番 SCCD 075-043-080 ACP5
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クーラント穴付きです。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番339-5457 材質IC908 刃長(mm)80 コーティングPVDコーティング 材種IC908 シャンク径(mm)8 刃径(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする