代表画像
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬その他ドリル
超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03070850
品番
SCCD 086-049-100 ACP5
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
クーラント穴付きです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
339-8604
材質
IC908
刃長(mm)
49
コーティング
PVDコーティング
材種
IC908
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応