代表画像

超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03070895 品番 SCCD 105-056-120 ACP5
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

クーラント穴付きです。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番340-3410 材質IC908 刃長(mm)56 コーティングPVDコーティング 材種IC908 シャンク径(mm)12 刃径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする