tantore
【検査報告書付】テフロンメッシュ PFA-134μm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9044-53-22
64-9044-60-22
64-9044-61-22
64-9044-54-22
64-9044-56-22
64-9044-53-22
64-9044-52-22
64-9044-58-22
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03071036
品番
-
参考基準価格(税別)
¥112,080
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm×m)
1000×2
アズワン品番
64-9044-53-22
材質
PFA(テフロン)
メッシュ
150
線径(μm)
35
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000