tantore
【検査報告書付】メッシュΦ100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
1袋(10枚)
¥47,980
1袋(50枚)
¥46,980
メッシュ
25
25
150
目開き(μm)
766
134
766
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
03071106
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
メッシュ
25
アズワン品番
64-9637-77-22
線径(μm)
250
開口率(%)
57
目開き(μm)
766
材質
PFA(フッ素樹脂)
寸法(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000