画像準備中

超硬ソリッドドリル SCD-ACP5N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03071830 品番 SCD 034-023-060 ACP5N
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番110-5546 刃長(mm)23 材種IC908 シャンク径(mm)6 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする