tantore
【検査報告書付】PTFE80メッシュ 目開き50μ 糸径270μ 開口率3%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
500×500
100×100
200×200
500×500
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03071971
品番
-
参考基準価格(税別)
¥111,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
寸法(mm)
500×500
アズワン品番
4-5791-06-22
開口率(%)
3
糸径(μ)
270
開き
50μ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000