画像準備中

超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーティングSCD 031029060 ACP8N 注文コード03072618 品番SCD 031029060 ACP8N
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はコーティング・刃径など57種類から選べます 他の種類を見る

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番183-2358 材質IC908 刃長(mm)29 コーティングSCD 031029060 ACP8N 材種IC908 シャンク径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする