イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬その他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーティング
SCD 034029060 ACP8N
注文コード
03072645
品番
SCD 034029060 ACP8N
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング・刃径
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
183-1832
材質
IC908
刃長(mm)
29
コーティング
SCD 034029060 ACP8N
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応