※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬その他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
6.7
注文コード
03073020
品番
SCD 067-064-080 ACP8N
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング・刃径
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
340-3421
刃長(mm)
64
材種
IC908
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応