※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの 超硬ドリル
イスカルの 超硬その他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
8.4
注文コード
03073099
品番
SCD 084-080-100 ACP8N
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング・刃径
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
339-7089
刃長(mm)
80
材種
IC908
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応