曜日別特売

【検査報告書付】ネトロンシート産業用 HD ネットガード 緑 網目の大きさ58mm×90mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
アズワン品番64-4314-41-22
内容量1巻注文コード03075008品番-
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

破れにくく、充分な弾力性があります錆びない軽い目崩れしにくい耐薬品性に優れる対候性がある耐寒性がある

アズワン品番
64-4314-41-22
寸法(幅W×長さL)(m)
1×50
主材質
HD
網目(mm)
58×90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする