代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
電気産業用ねじ切りチップ ER-PG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
339-3873
注文コード
03076495
品番
16ER 20 PG
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電気産業用ねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)20
トラスコ品番
339-3873
材質
IC908
コーティング
PVD
適合ホルダ
C#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)
0.13
チップ形状
外径ねじ切り
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応