tantore
【検査報告書付】ナイロンメッシュふるい 直径20cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
14
14
14
11
13
15
17
20
23
27
28
33
41
51
58
72
79
122
157
180
206
229
254
目開き(μm)
1450
1450
1450
60
70
75
80
85
100
150
200
250
300
355
440
560
600
660
700
730
830
900
940
950
1170
1320
1560
1800
1920
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03078350
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
さまざまな用途でお使いいただけます。軽量で使いやすい
メッシュ
14
アズワン品番
67-6660-71-22
開口率(%)
62
目開き(μm)
1450
材質
容器:PVC(ポリ塩化ビニール)
内径×高さH(Φmm×mm)
200×40
材質(網)
ナイロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000