tantore
【検査報告書付】ポリエステルメッシュ 200mm角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(μm)
25
23
18
8
12
5
15
10
25
21
アズワン品番
65-3695-84-22
65-3695-83-22
65-3695-81-22
65-3695-77-22
65-3695-79-22
65-3695-76-22
65-3695-80-22
65-3695-78-22
65-3695-84-22
65-3695-82-22
65-3695-85-22
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03078946
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,820
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
65-3695-84-22
開口率(%)
20
目開き(μm)
25
糸径(μ)
27
仕様
457メッシュ
寸法(幅×長さ)(mm)
200×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000