tantore
【検査報告書付】ネトロンシート産業用 HD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1巻
¥399,800
1枚
アズワン品番
64-4314-37-22
64-4314-37-22
64-4314-37-22
64-4313-87-22
64-4313-88-22
64-4313-89-22
64-4313-94-22
64-4314-02-22
64-4314-03-22
64-4314-08-22
64-4314-09-22
64-4314-11-22
64-4314-12-22
64-4314-17-22
64-4314-18-22
64-4314-21-22
64-4314-36-22
64-4313-86-22
64-4313-90-22
64-4313-91-22
64-4313-96-22
64-4313-99-22
64-4314-04-22
64-4314-05-22
64-4314-07-22
64-4314-20-22
64-4314-26-22
64-4314-35-22
全26種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
03081886
品番
-
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
破れにくく充分な弾力性があります。錆びない。軽い。目崩れしにくい。耐薬品性に優れる。対候性がある。耐寒性がある。
アズワン品番
64-4314-37-22
開口率(%)
80
網目(mm)
58×58
寸法(幅W×長さL)(m)
2×30
主材質
HD
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000