tantore
【検査報告書付】サランスクリーン平織 黒色 幅920mm×長さ1m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(mm)
0.35
0.26
0.35
0.42
0.82
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03084912
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高い難燃性耐薬品性に優れる
線径(Φmm)
0.16
アズワン品番
64-4307-69-22
開口率(%)
47.4
目開き(mm)
0.35
仕様
50/50メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
920×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000