USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03086478 品番USB-CVU3HD5
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。
1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。
1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。
ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。

セット内容本体、取扱説明書 質量(g)84 出力デュアルディスプレイ:対応 電源バスパワー ケーブル長(m)0.2 対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。【Windows搭載(DOS/V)パソコン】、CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上、RAM/8GBまたはそれ以上、HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。 消費電流(mA)最大:520 インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:HDMI 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)5〜80(結露なきこと) サイズ(mm)W62×D14×H90 保管温度(℃)-10〜60 最大接続台数可能:Windows/6台、Mac/4台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ※USBハブを使用する場合は必ずセルフパワーのUSBハブを使用して接続してください。 ※ご使用のパソコンや接続環境により記載の最大接続台数、最大対応解像度まで映像出力できない場合があります。 接続台数可能:2台 ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×2 対応解像度●最大3840×2160(4K/30Hz)、最大1920×1080(フルHD/60Hz)●最大:4K/30Hz 湿度範囲(%)保管:5〜80 (結露なきこと)
注意
※本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。
※DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応しておりません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)
※本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
※Windows11/10の場合、Windows Updateによりドライバがすでにインストールされている可能性があります。本製品を接続するだけで動作する場合はそのままご利用ください。本製品を接続しても映像が出力されない場合はドライバのインストールを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする