製品画像
UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
SS
S
L
3L
色
ホワイト
ネイビー
ホワイト
ウエスト(cm)
61~65
57~61
61~65
69~73
79~85
ヒップ(cm)
93
89
93
101
113
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087520
品番
MZ0202
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
脇ゴム仕様でウエストゆったり。ホワイトのみ透け防止のメッシュ裏地付。
色
ホワイト
サイズ
S
ウエスト(cm)
61~65
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
93
仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 Dynamotion Fit、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工