パンツ[女]

パンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITE

脇ゴム仕様でウエストゆったり。ホワイトのみ透け防止のメッシュ裏地付。

仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 Dynamotion Fit、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087170MZ0202ネイビーSS57~612589
¥8,400
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03087520MZ0202ホワイトS61~6525.593
¥8,400
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03088692MZ0202ホワイトL69~7326.5101
¥8,400
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03090180MZ0202ネイビー3L79~8527.5113
¥8,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする