製品画像
UNITE
アンダーウェア[男]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ
S
M
S
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087712
品番
MZ0135
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
着丈(cm)
66
バスト(cm)
82~90
裄丈(cm)
55.5
仕様
素材 ベア天、混率
タイプ
男性用、七分袖
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
機能
ストレッチ、吸汗速乾
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。