製品画像
アルベ(チトセ)
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
モカ茶
サイズ
F
F
フリー
M
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03088728
品番
T9104
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
F
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
80
仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、ネームループ付き
長さ(cm)
首紐:70
機能
ストレッチ、制電、耐塩素
素材
ツイル(ポリエステル100%)
腰紐長さ(cm)
275