MZ0202 パンツ[女] UNITE 03090180

製品画像

MZ0202 パンツ[女] UNITE 03090180
MZ0202 パンツ[女] UNITE 03090180

パンツ[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
色ネイビー
ウエスト(cm)79~85
ヒップ(cm)113
内容量1枚注文コード03090180品番MZ0202
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

脇ゴム仕様でウエストゆったり。ホワイトのみ透け防止のメッシュ裏地付。

色
ネイビー
サイズ
3L
ウエスト(cm)
79~85
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
113
仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 Dynamotion Fit、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする