DN9211 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03090670

製品画像

DN9211 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03090670
DN9211 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03090670

胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズフリー
内容量1枚注文コード03090670品番DN9211
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
色
ブラック
サイズ
フリー
前中心丈(cm)
90
脇幅(cm)
112
仕様
右胸ペン差しポケット、両脇ポケット、ネームループ、右裾ベント
長さ(cm)
首紐:85
混率(%)
双糸ウェザー(ポリエステル65、綿35)
腰紐長さ(cm)
270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする