製品画像
アルベ(チトセ)
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
モカ茶
ブラック
モカ茶
サイズ
M
F
フリー
M
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090776
品番
DN8916
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
モカ茶
サイズ
M
前中心丈(cm)
78
脇幅(cm)
95
仕様
両脇ポケット
機能
ストレッチ、制電
素材
梳毛調ツイル(ポリエステル100%)
肩紐長さ(cm)
54