製品画像
UNITE
アンダーウェア(9分袖)[男]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ
4L
3L
4L
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03092131
品番
MZ0155
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
発汗時の衣服のベタつき感を軽減し、一年中爽やかな着心地。
色
ブラック
サイズ
4L
バスト(cm)
116~124
裄丈(cm)
78.5
仕様
素材 ベア天
タイプ
男性用、九分袖
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
着丈(cm)
69
機能
ストレッチ、吸汗速乾
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。