製品画像
アルベ(チトセ)
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03093926
品番
T8806
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
ペン差しポケット、右脇ポケット、タオルホルダー、センターベント
色
ブラック
サイズ
フリー
素材
ヴィンテージツイル(綿100%)
前中心丈(cm)
93
脇幅(cm)
92
肩紐長さ(cm)
174
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。