EAJ1052 ENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット カーシーカシマ 03095728

EAJ1052 ENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット カーシーカシマ 03095728
EAJ1052 ENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット カーシーカシマ 03095728
EAJ1052 ENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット カーシーカシマ 03095728
EAJ1052 ENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット カーシーカシマ 03095728
EAJ1052 ENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット カーシーカシマ 03095728
EAJ1052 ENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット カーシーカシマ 03095728
EAJ1052 ENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット カーシーカシマ 03095728
EAJ1052 ENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット カーシーカシマ 03095728

ENJOY EAJ1052 NONSTRESS SERIES plus カーディガンジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
サイズ19
内容量1枚注文コード03095728品番EAJ1052
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/スカーフループ(サポートループ付)/補強布大きめ胸ポケット(プラスM)/肩パッドなし/裏なし

用途
動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」軽さを極めたカーディガンジャケットです。裏地なし、肩パッドなし、一つボタンといった細部へのこだわりで、とことん軽く仕上げました。カーディガンのような軽やかさでありながら、きちんと感と防寒性を両立。毎日快適に、そして頼れる印象で着られる一着です。2wayストレッチで動きやすく、通年活躍します。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
色
ブラック
サイズ
19
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする