新日本カレンダー
eric 卓上
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099027
品番
NK4200
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
まるで机の引き出しをひっくり返したようなericさんの世界がデスクで楽しめます。机に置いていると、いつまでも眺めたくなる可愛い小さなものたち。毎月、めくるのが楽しくなる卓上カレンダーです。
質量(g)
80
寸法(縦×横×奥行)(mm)
364×515×13
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無