DT-105NS【メーカー実施校正書類一式付】 ハンドヘルド回転速度計 ニデックドライブテクノロジー 03101520

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドヘルド回転速度計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は寸法が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
寸法(長さ)
0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km
注文コード
03101520
品番
DT-105NS【メーカー実施校正書類一式付】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

・低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。
・最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
・接触子を回転体に当てて計測。
校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。
ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)

寸法(長さ)
0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km
付属品
キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)
電源
単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
外形:183×63×46
本体質量(g)
約340(電池含む)
測定精度
0.10~999.99rpm:±0.06rpm、995.1~9999.9rpm:±0.6rpm、9,951~25,000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
材質(ケース)
アルミダイキャスト
速度
0.05~12700(cm/s)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)
表示桁数
5桁
回転数
総回転数:0.1~99999rev
回転速度
0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)
メモリー機能
最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点
RoHS指令(10物質対応)
対応
計測時間
1秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする