製品画像
アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・袖丈
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ダークネイビー
サイズ
SS
袖丈(cm)
38
注文コード
03106560
品番
AS9200
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
深みのある5色展開の和風シャツ。高い通気性で軽やかな着心地です。
色
ダークネイビー
サイズ
SS
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
68
仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼仕立て
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
バスト(cm)
103
性別
男女兼用
袖丈
七分袖