アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
深みのある5色展開の和風シャツ。高い通気性で軽やかな着心地です。
仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼仕立て
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全33種類を絞り込む
色
選択してください
ダークネイビー
ブラウン
ブラック
ベージュ
ライトベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
33種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106560
AS9200
ダークネイビー
SS
49
38
68
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03106980
AS9201
ブラウン
3L
56
43
78
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03107436
AS9200
ライトベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03107662
AS9200
ブラウン
S
50
38.5
68
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03108231
AS9201
ベージュ
SS
49
38
68
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03108380
AS9201
ベージュ
3L
56
43
78
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03108432
AS9200
ブラック
LL
54.5
42.5
76
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03108678
AS9201
ダークネイビー
3L
56
43
78
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03108766
AS9201
ベージュ
S
50
38.5
68
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03108870
AS9201
ブラウン
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03108949
AS9200
ダークネイビー
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03109098
AS9200
ブラック
M
51.5
39
70
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03109272
AS9201
ベージュ
4L
58
43.5
80
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03109710
AS9201
ブラック
S
50
38.5
68
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03109859
AS9200
ライトベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03110026
AS9201
ライトベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03110760
AS9201
ブラック
4L
58
43.5
80
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03111092
AS9201
ブラウン
SS
49
38
68
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03111347
AS9200
ベージュ
SS
49
38
68
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03111372
AS9201
ライトベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03111566
AS9200
ライトベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03111600
AS9200
ブラウン
4L
58
43.5
80
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03111688
AS9201
ダークネイビー
S
50
38.5
68
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03111731
AS9201
ライトベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03112038
AS9201
ライトベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03112047
AS9201
ダークネイビー
SS
49
38
68
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03112196
AS9201
ダークネイビー
4L
58
43.5
80
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03112318
AS9201
ベージュ
M
51.5
39
70
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03112571
AS9200
ベージュ
3L
56
43
78
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03112616
AS9200
ライトベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03112948
AS9201
ブラウン
4L
58
43.5
80
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03113438
AS9200
ダークネイビー
LL
54.5
42.5
76
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03113736
AS9201
ダークネイビー
M
51.5
39
70
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください