曜日別特売

ジンベイ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ダークネイビー
サイズ
S
機能
制電、高通気、ストレッチ
注文コード
03106691
品番
G9216
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。

仕様
左腰ポケット、両脇スリット
ダークネイビー
サイズ
S
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
着丈(cm)
71
機能
制電、高通気、ストレッチ
バスト(cm)
108
裄丈(cm)
58
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする