アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。
仕様
左腰ポケット、両脇スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
エンジ
ダークネイビー
ブラウン
ブラック
サイズ
3L
L
LL
S
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106691
G9216
ダークネイビー
S
71
108
58
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03108468
G9216
エンジ
S
71
108
58
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03108599
G9216
ダークネイビー
L
77
120
62
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03109238
G9216
エンジ
LL
80
126
65
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03109886
G9216
ブラック
S
71
108
58
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03111907
G9216
ブラウン
3L
81
132
67
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03113682
G9216
ダークネイビー
LL
80
126
65
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください