RW0025 オーバージャケット[女] アルベ(チトセ) 03106901

製品画像

RW0025 オーバージャケット[女] アルベ(チトセ) 03106901
RW0025 オーバージャケット[女] アルベ(チトセ) 03106901

オーバージャケット[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード03106901品番RW0025
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。

サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
75
バスト(cm)
111
仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、センターベント、背抜き仕様、左内側ポケット
色
ブラック
タイプ
女性用
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする