アルベ(チトセ)
オーバージャケット[女]
ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。
仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、センターベント、背抜き仕様、左内側ポケット
色
ブラック
タイプ
女性用
機能
防汚、抗菌防臭
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106901
RW0025
M
48
55
75
111
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
03107181
RW0025
S
47
54
73
107
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
03109256
RW0025
L
49
56
77
115
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください