曜日別特売

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
チャコールグレ-
機能
防汚
サイズ
M
注文コード
03106971
品番
EP5962
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

16色×SS~4Lの豊富なバリエーション。
男女兼用のシンプ ルなデ ザイン。
色のチョイスによって、飲食店をはじめステージ衣装、イベントなど幅広いシーンで活躍します。

チャコールグレ-
サイズ
M
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
76
機能
防汚
バスト(cm)
110
性別
男女兼用
ネック(cm)
39
袖丈
長袖
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする