曜日別特売

シャツ(長袖)[兼用]

シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

16色×SS~4Lの豊富なバリエーション。
男女兼用のシンプ ルなデ ザイン。
色のチョイスによって、飲食店をはじめステージ衣装、イベントなど幅広いシーンで活躍します。

混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03106840EP5962スノーホワイトLL505880
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
03106971EP5962チャコールグレ-M485676
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
03107671EP5962チャコールグレ-L495778
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
03107908EP5962ライトグリーンM485676
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
03108100EP5962ダークブラウンM485676
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
03108642EP5962ライトグリーン4L545980
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
03109299EP5962ダークブラウン3L525980
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
03110182EP5962あずきM485676
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
03110927EP5962アクアグリーン4L545980
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
03112336EP5962あずき4L545980
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
03112388EP5962アクアグリーンM485676
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
03113167EP5962ライトグリーンS465472
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする