アルベ(チトセ)
ノーカラージャケット[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
4L
注文コード
03107016
品番
DN9209
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
トレンドのノーカラースタイルを取り入れた男女兼用アウター。
仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、後ろセンターベント
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
65
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
90
機能
ストレッチ、高通気
バスト(cm)
132
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。