アルベ(チトセ)
ノーカラージャケット[兼用]
トレンドのノーカラースタイルを取り入れた男女兼用アウター。
仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、後ろセンターベント
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107016
DN9209
4L
65
57
90
ストレッチ、高通気
¥
9,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
03109676
DN9209
L
60
54
84
吸汗速乾、軽量、制電
¥
9,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください