製品画像
アルベ(チトセ)
和風シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
紺
紺
茶
墨黒
サイズ
M
M
3L
LL
L
S
SS
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03107549
品番
DN8502
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
手首まで隠れる長袖で、 きちんとした佇まいが生まれます。
「和」 を印象づける着物風の前合わせ。
色
紺
サイズ
M
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
61.5
着丈(cm)
71
仕様
左胸ポケット
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
112
性別
男女兼用