和風シャツ(長袖)[兼用]

和風シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

手首まで隠れる長袖で、 きちんとした佇まいが生まれます。
「和」 を印象づける着物風の前合わせ。

仕様
左胸ポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03107549DN8502紺M46.561.571
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03108170DN8502茶3L52.563.573
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03108651DN8502紺LL50.563.573
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03109570DN8502茶L48.562.573
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03109719DN8502紺3L52.563.573
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03110839DN8502紺S44.559.569
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03112896DN8502墨黒M46.561.571
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03113289DN8502墨黒SS42.557.567
¥8,300
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする