曜日別特売

和風シャツ(七分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブラウン
サイズ
S
注文コード
03107662
品番
AS9200
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

深みのある5色展開の和風シャツ。高い通気性で軽やかな着心地です。

仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼仕立て
ブラウン
サイズ
S
タイプ
男女兼用、七分袖
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
38.5
着丈(cm)
68
バスト(cm)
107
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする