アルベ(チトセ)
オーバージャケット[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
03107917
品番
RW0024
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。
仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、センターベント、背抜き仕様、左内側ポケット
色
ブラック
サイズ
S
タイプ
男性用
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
機能
防汚、抗菌防臭
バスト(cm)
119
素材
ヘビーサテン(ポリエステル65%、綿35%)
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。