アルベ(チトセ)
オーバージャケット[男]
ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。
仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、センターベント、背抜き仕様、左内側ポケット
色
ブラック
タイプ
男性用
機能
防汚、抗菌防臭
素材
ヘビーサテン(ポリエステル65%、綿35%)
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107917
RW0024
S
49
60
75
119
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
03113070
RW0024
L
51
62
79
127
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください