曜日別特売
T9105 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03108407

製品画像

T9105 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03108407
T9105 胸当てエプロン アルベ(チトセ) 03108407

胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
03108407
品番
T9105
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
色
ブラック
サイズ
F
機能
ストレッチ、制電、耐塩素
素材
ツイル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
85
仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、ネームループ付き
脇幅(cm)
108
肩紐長さ(cm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする