アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・機能・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ライトグリーン
機能
防汚
サイズ
4L
注文コード
03108642
品番
EP5962
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
16色×SS~4Lの豊富なバリエーション。
男女兼用のシンプ ルなデ ザイン。
色のチョイスによって、飲食店をはじめステージ衣装、イベントなど幅広いシーンで活躍します。
色
ライトグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
80
機能
防汚
バスト(cm)
130
性別
男女兼用
ネック(cm)
45
袖丈
長袖
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。