アルベ(チトセ)
空調服TM コックコート(半袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
肩幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
肩幅(cm)
48.5
注文コード
03108836
品番
KC8717
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
長袖か半袖が選べる空調服(R)?コックコートで、暑い厨房でも心地よく。
色
ブラック
サイズ
L
タイプ
男女兼用、半袖
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
77
機能
高通気
バスト(cm)
126