アルベ(チトセ)
ノーカラージレ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・機能・肩幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
機能
吸汗速乾、軽量、制電
肩幅(cm)
42.5
注文コード
03108931
品番
DN9208
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
トレンドのノーカラースタイルを取り入れた男女兼用アウター。
仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、後ろセンターベント
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
42.5
着丈(cm)
69
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
117
素材
変わり織ツイル(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。